Beli capasitor bank di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Fort Bank KapasitorDeskripsi:- 3 Phase Power Capacitors- 2.5 - 40kVar adalah Gas Filled / Dry type power capacitor- 50kVar adalah Oil type power capacitor- Casing tabung dengan material sand blasing, oxidaion aluminium silver- Dual protecton / pelindungan ganda : internal alat pelindung dan pemutus disaat tekanan lebih- Rated- 415VAC & 440VAC without connection detuned reactor- 525VAC with connection detuned reactor
- MC Capasitor Kapasitor ACatribut:
- Frequency (Hz): 50/60
- EPCOS AC Capacitoratribut:
- Frequency (Hz): 50/60
- Voltage (V): 450 AC
- SAN-EI Kapasitor Kotak Pompa Airatribut:
- Vo Literage: 450
- Chint Capacitoratribut:
- Rated Frequency (Hz): 50
- SANEI Capacitor KotakDeskripsi:Keunggulan Capacitor-Terbuat dari bahan dielectrik dan metal plate kualitas tinggi-Selalu penuh dalamnya-Mikro farat sesuai dengan yang tertera di kapasitornyaatribut:
- Voltage (V): 450
- MC Capasitor Capacitor Fan (Kapasitor Kipas)atribut:
- Frequency (Hz): 50/60
- Voltage (V AC): 450/500
- SANEI Kapasitor Ducati Kabel Pompa Airatribut:
- Vo Literage: 450
- SANEI Capacitor BulatDeskripsi:Keunggulan Capacitor-Terbuat dari bahan dielectrik dan metal plate kualitas tinggi-Selalu penuh dalamnya-Mikro farat sesuai dengan yang tertera di kapasitornyaatribut:
- Voltage (V): 450
- Extech Moisture MeterDeskripsi:MO260 is a Combination Pin/Pinless Moisture Meter which measures Relative Moisture in wood and other building materials using pinless technology plus % of Moisture in sheetrock and other materials using the direct pin method. Measurements are displayed on a digital LCD with backlighting and a tri-color LED bargraph. Pinless non-invasive measurement depth to 0.75 Inch (22mm) below the surface. Complete with 9V battery, replacement pins, protective cap, and pouch case.
- System Electric Capacitor Bank Regulatoratribut:
- Dimension H (mm): 144.0
- Dimension L (mm): 144
- TITAN HD Motor Run Capacitor DualDeskripsi:These dual run motor capacitors have a round shape and contain two capacitance values in a single unit, compared to standard run capacitors that have one capacitance value, measured in microfarads (mfd or µF). One dual run capacitor can take the place of two single run capacitors and can connect to two motors, such as a blower and a compressor placed close together in HVAC applications.atribut:
- Capacitor Voltage (VAC): 440/370
- Case Material: Aluminium
- Displayed Brand: TITAN HD
- EIA UL Base: A
- Maximum Temperature (°C): 70
- Minimum Temperature (°C): -40
- Motor Capacitor Type: Motor Dual Run Capacitor
- Number of Pieces: 1
- Terminal Design: Standard
- TEKIRO Air Blow Gun (Semprotan Angin Kompresor)Deskripsi:TEKIRO Air Blow Gun [5 Inch] merupakan air blow gun yang berfungsi membersihkan debu dan kotoran yang terdapat pada daerah yang tidak terjangkau oleh tangan. Dengan menggunakan alat ini, maka semua kotoran akan dapat dibersihkan dengan sempurna. Pembersihan pada daerah tersebut dilakukan dengan cara meniupkan udara bertekanan tinggi yang terdapat pada kompresor udara ini kemudian diarahkan ke daerah tersebut dengan menggunakan blow-gun. Jenis blow-gun yang digunakan sangat bermacam-macam, terutama dalam hal ukuran, ada yang berukuran panjang dan ada juga yang pendek. Pada blow-gun terdapat bagian yang mampu menahan udara supaya tidak keluar pada saat blow-gun tidak sedang digunakan.berfungsi membersihkan debu dan kotoran yang terdapat pada daerah yang tidak terjangkau oleh tangan dengan bantuan kompressor. Dengan menggunakan alat ini, maka semua kotoran akan dapat dibersihkan dengan sempurna. Pembersihan pada daerah tersebut dilakukan dengan cara meniupkan udara bertekanan tinggi yang terdapat pada kompresor udara ini kemudian diarahkan ke daerah tersebut dengan menggunakan blow-gun. alat ini mempunyai ukuran 5 inchiuntuk membersihkan / meniup debu, air /material ringan dengan bantuan kompressorMaterial : chrome vanadiumatribut:
- Dimension 6 (mm): 11
- Socomec Switch Automatic Transfer ATyS r (ATS)Deskripsi:Motorised Changeover Switches.ATyS r are 3 or 4 Pole remotely operated motorised transfer switches with positive break indication.They enable the on-load transfer of two three-phase power supplies via remote volt-free contacts, from either an external automatic controller, using pulse logic, or a switch.They are intended for use in low voltage power system where interruption of the load supply is acceptable during transfer.The ATyS r are compatible with our ATyS C30 external controllers (for mains/ mains and mains/ genset application) and ATyS C40 Controllers (for genset/genset applications).atribut:
- No. of Pole: 4P
Daftar Harga capasitor bank Terbaru October 2026
| Fort Bank Kapasitor | Rp579.900 |
| DUCATI Energia Capacitor Modulo XD | Rp729.900 |
| MC Capasitor Kapasitor AC | Rp44.900 |
| EPCOS AC Capacitor | Rp119.900 |
| SAN-EI Kapasitor Kotak Pompa Air | Rp6.900 |
| TOTO Dudukan & Tutup Kloset dengan Engsel Plastik | Rp159.900 |
| Chint Capacitor | Rp639.900 |
| ZONE Automotive Engine Cleaner Injection (Pembersih Mesin) | Rp32.900 |
| SANEI Capacitor Kotak | Rp11.900 |
| MC Capasitor Capacitor Fan (Kapasitor Kipas) | Rp19.900 |
Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)


























































































































































/nqP107621854-1.jpg)

/p3P113205903-1.jpg)


/0iP111639018-1.jpg)



/bmP101000418-2.jpg)


/cnP105284455-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)